{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 20 mm | |
Lunghezza | 45 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata, con isolamento in plastica | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637656 11 | |
EAN / GTIN | 4007555300117 | |
Codice del produttore | 300117 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolata, Apertura: 11mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 16.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 12.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 20 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 21 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale Surfacedrive | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola poligonale | Chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Apertura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |