{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 24 mm | |
Lunghezza | 45 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata, con isolamento in plastica | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637656 14 | |
EAN / GTIN | 4007555300148 | |
Codice del produttore | 300148 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolata, Apertura: 14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 16.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 6.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 12.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 24 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | es. cromata, con isolamento in plastica | cromato | cromato | con isolamento in plastica |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |