{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13/32 pollici; 7/16 pollici | |
Apertura | 11 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 15,9 mm | |
Lunghezza | 25,5 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637125 11 | |
EAN / GTIN | 4045197497284 | |
Codice del produttore | 637125 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive, Apertura: 11mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 12.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 21 mm |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale Surfacedrive | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola poligonale | Chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Apertura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |