{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 17/64 pollici | |
Apertura | 7 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 10,9 mm | |
Lunghezza | 25,5 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637125 7 | |
EAN / GTIN | 4045197523907 | |
Codice del produttore | 637125 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive, Apertura: 7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 10,9 mm | 10,9 mm |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale Surfacedrive | Chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 25,5 mm | 25 mm |
Apertura | 7 mm | 7 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |