Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive, Apertura: 16mm

Codice art.: 637125 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5/8 pollici
Apertura 16 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
Normativa DIN 3124
⌀ Lato uscita 22 mm
Lunghezza 27 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale Surfacedrive
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637125 16
EAN / GTIN 4045197497383
Codice del produttore 637125 16

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un’azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulle superfici piane di dadi e viti, così i bordi delicati non vengono danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, ad es. in pollici (A/F, BSF, BSW), sia viti usurate.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive, Apertura: 16mm

Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive, Apertura: 16mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  5.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  4.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  6.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  6.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 27 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale Surfacedrive Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola esagonale Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Lunghezza 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 45 mm
Apertura 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello