{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 22 mm | |
Lunghezza | 27 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637220 16 | |
EAN / GTIN | 4045197163226 | |
Codice del produttore | 637220 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 3/8 pollice 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 6.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 22 | 22 | 27 |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lunghezza | 27 | 27 | 45 |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | cromato | con isolamento in plastica |
Apertura | 16 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |