{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 17 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 23,4 mm | |
Lunghezza | 27 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197163233 | |
Codice del produttore | 637220 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 17mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
80 pezzi in magazzino
CHF 5.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 5.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale Surfacedrive | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola poligonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Apertura | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |