{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 17 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 23,4 mm | |
Lunghezza | 27 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637229 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061166 | |
Codice del produttore | 637229 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 3/8 pollice 17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 6.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 |
Lunghezza | 27 | 27 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromato | cromato |
Apertura | 17 | 17 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |