{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 24,5 mm | |
Lunghezza | 27 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637229 18 | |
EAN / GTIN | 4062406061173 | |
Codice del produttore | 637229 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice 18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 6.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 5.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 24,5 | 24,5 |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Apertura | 18 | 18 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |