Bussola esagonale da 3/8 pollice 19 mm

Codice art.: 637220 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Normativa DIN 3124
⌀ Lato uscita 25,6 mm
Lunghezza 29 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637220 19
EAN / GTIN 4045197163257
Codice del produttore 637220 19

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 637232; HOLEX: n. art. 637222).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 3/8 pollice  19 mm

Bussola esagonale da 3/8 pollice 19 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  6.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  6.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  13.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 25,6 25,6 31
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola esagonale Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Quadro di manovra femmina 3/8 3/8 3/8
Lunghezza 29 29 47
Normativa DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie cromato cromato con isolamento in plastica
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello