{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 31 mm | |
Lunghezza | 47 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637687 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080480 | |
Codice del produttore | 637687 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati 19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 6.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 31 | 25,6 | 25,6 |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lunghezza | 47 | 29 | 29 |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | con isolamento in plastica | cromato | cromato |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |