Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati, Apertura: 13mm

Codice art.: 637687 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 13 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ Lato uscita 23,5 mm
Lunghezza 45 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Superficie con isolamento in plastica
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637687 13
EAN / GTIN 4067263080428
Codice del produttore 637687 13

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 637681637689).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati, Apertura: 13mm

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati, Apertura: 13mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  12.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF  3.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
CHF  5.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola esagonale
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Lunghezza 45 mm 25 mm 25 mm
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124
Superficie con isolamento in plastica cromato cromato
Apertura 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello