Carrello per officina incl. set di utensili per elettricisti, 111 pezzi per 6 cassetti 1

Codice art.: 689505 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero dei cassetti 6
Tipo di prodotto Carrelli per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 689505 1
EAN / GTIN 4067263129509
Codice del produttore 689505 1

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina compatto con 7 cassetti. I cassetti sono dotati di un assortimento di 111 utensili per elettricisti HOLEX, tra cui figurano i seguenti strumenti: Chiavi, pinze, chiavi a bussola da 3/8 pollice e 1/2 pollice, giraviti, articoli supplementari e utensili per spellatura, taglio e crimpaggio. Gli utensili dei 5 cassetti superiori si trovano negli alloggiamenti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all’interno del carrello per officina. I 2 cassetti rimanenti possono essere allestiti in base alle proprie esigenze.

Fornitura:

Carrelli per officina con estrazione totale e 7 cassetti: 1× n. art. 914705 Dim. 7
Strumento di misura e accessori (22 pezzi): 1× n. art. 689506 Dim. 1 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 085154 Dim. B Marcatore permanente Dura-Ink® 15
1× n. art. 096845 Dim. CLEAR Comodi occhiali di protezione
1× n. art. 410200 Dim. 150 Calibri a corsoio, nonio 1/20
1× n. art. 452600 Dim. 150X100 Squadra a cappello, precisione 2
1× n. art. 458800 Dim. HM Punta a tracciare diritta in metallo duro
1× n. art. 461805 Dim. 300 Riga in acciaio flessibile, sottile, inossidabile, esecuzione opaca con scala sul lato posteriore
1× n. art. 462014 Dim. 3 Flessometro con lettura in mm/pollici
1× n. art. 466200 Dim. 2 Metro pieghevole in plastica
1× n. art. 467475 Dim. 250 Livella a bolla per quadri elettrici con magnete
1× n. art. 844525 Dim. 1F Coltello spelafili con impugnatura in plastica, pieghevole
1× n. art. 845010 Dim. 10 Set di 10 lame preincise a settori, 18 mm, “experience“
1× n. art. 845039 Dim. 160 Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso, per lame da 18 mm

Set di 22 chiavi: 1× n. art. 689506 Dim. 2 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 613333 Dim. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 Chiave a forchetta semplice, completamente isolata
1× n. art. 614833 Dim. 10; 11; 13; 14; 19; 24 Chiave poligonale semplice con cricchetto, completamente isolata
1× n. art. 618203 Dim. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 Chiave poligonale semplice, completamente isolata
1× n. art. 814006 Dim. 200 Chiave regolabile a rullino, isolata a norme VDE
Set di 35 chiavi a bussola da 3/8 e 1/2 pollice: 1× n. art. 689506 Dim. 3 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 637681 Dim. 3/8 Cricchetto reversibile, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido, completamente isolato
1× n. art. 637683 Dim. 3/8 Impugnatura a T, 3/8 pollice, completamente isolato
1× n. art. 637685 Dim. 125 Prolunga, 3/8 pollice, completamente isolata
1× n. art. 637687 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 Bussola esagonale,3/8 pollice, completamente isolata
1× n. art. 637689 Dim. 5; 6; 8 Bussola esagonale, 3/8 pollice, completamente isolata
1× n. art. 643801 Dim. 1/2 Cricchetto reversibile, 1/2 pollice, completamente isolato
1× n. art. 643803 Dim. 1/2 Impugnatura a T, 1/2 pollice, completamente isolato
1× n. art. 643805 Dim. 125 Prolunga, 1/2 pollice, completamente isolata
1× n. art. 643807 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 Bussola esagonale,1/2 pollice, completamente isolata
1× n. art. 643809 Dim. 5; 6; 8; 10 Bussola esagonale, 1/2 pollice, completamente isolata
Set di 21 giraviti: 1× n. art. 689506 Dim. 4 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 625780 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 Giravite per elettricisti per viti Torx®, completamente isolato
1× n. art. 663301 Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 Giravite per elettricisti per viti con intaglio, completamente isolato
1× n. art. 665050 Dim. 3 Cercafase unipolare
1× n. art. 668631 Dim. 0; 1; 2; 3; 4 Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, completamente isolato

Articoli complementari, 2 pezzi: 1× n. art. 081670 Dim. 500 Asta magnetica flessibile
1× n. art. 473320 Dim. 9917 Multimetro
1× n. art. WM0002 Dim. E Carte da gioco Schafkopf

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso. La spedizione del carrello per officina equipaggiato n. art. 689505 Dim. 1 può essere effettuata solo all’interno dell’UE.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello