Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 19mm

Codice art.: 637029 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 25,6 mm
Lunghezza 29 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637029 19
EAN / GTIN 4062406061043
Codice del produttore 637029 19

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 19mm

Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 19mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  6.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  6.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  6.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  6.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  13.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 25,6 mm 25,6 mm 25,6 mm 25,6 mm 31 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola esagonale Surfacedrive Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola esagonale Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Lunghezza 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm 47 mm
Apertura 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello