Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 14mm

Codice art.: 637029 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 14 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 19,6 mm
Lunghezza 27 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637029 14
EAN / GTIN 4062406060992
Codice del produttore 637029 14

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 14mm

Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 14mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  6.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  5.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  4.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  6.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  12.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm 25 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola esagonale Surfacedrive Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola esagonale Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Lunghezza 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 45 mm
Apertura 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello