Bussola poligonale da 3/8 pollice 9 mm

Codice art.: 637029 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 9 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 13,4 mm
Lunghezza 25,5 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637029 9
EAN / GTIN 4062406060947
Codice del produttore 637029 9

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello