{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 15,5 mm | |
Lunghezza | 23 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631000 11 | |
EAN / GTIN | 4018754000074 | |
Codice del produttore | 01010011 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 1/4 pollice 11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 6.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
96 pezzi in magazzino
CHF 10.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 23 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Apertura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |