Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice QuickRelease 22 pezzi

Codice art.: 630291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
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
Numero pezzi 22
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 3,5-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
Lunghezza 227 mm
Larghezza 131 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale; Cacciavite esagonale
Dimensione apertura metrica
Con QuickRelease si
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Codice del produttore 96011181

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
QuickRelease − Cricchetto, prolunga, snodo cardanico e bussola sono fissati saldamente. Un pulsante consente di sganciarli con altrettanta rapidità e facilità.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631000 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5; 6
Leva a T QR: 1 pz. n. art. 633050 Dim. 116
Impugnatura QR: 1 pz. n. art. 632950 Dim. 150
Prolunga QR: 1 pz. n. art. 632545 Dim. 150
Snodo cardanico QR: 1 pz. n. art. 633550 Dim. 1/4
Cricchetto QR: 1 pz. n. art. 632355 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello