Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 33 pezzi, misure metriche / in pollici

Codice art.: 630661
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 3,2-14
  • Campo apertura bussola esagonale: 3/16-9/16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 33
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 3,2-14 mm
Campo apertura bussola esagonale 3/16-9/16 pollici
Lunghezza 322 mm
Larghezza 135 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale; Chiavi maschio esagonali
Dimensione apertura metrico / in pollici
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630661
EAN / GTIN 4018754260645
Codice del produttore 96011162
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M1,6 − M8.
Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura fino a 3/8 pollice (misure americane).

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 15 pz. n. art. 631000
Dim. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. n. art. 631100
Dim. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400
Dim. 50; 150
Prolunghe flessibili: 1 pz. n. art. 632500 Dim. 150
Leva con testa snodata: 1 pezzo
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello