Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 5,5mm

Codice art.: 631000 5,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Materiale: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5,5 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 8,5 mm
Lunghezza 23 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631000 5,5
EAN / GTIN 4018754000142
Codice del produttore 01010055

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo AS-Drive.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 5,5mm

Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 5,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  5.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  2.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  3.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  9.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF  3.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 8,5 mm 8,5 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici
Lunghezza 23 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm
Apertura 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ® Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello