{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 34 mm | |
Lunghezza chiave L | 365 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 44 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 50 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021147 | |
Codice del produttore | 41043034 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 30X34 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 43.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 20.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 22.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 365 | 375 | 375 |
Apertura 1 | 30 | 30 | 30 |
Apertura 2 | 34 | 34 | 34 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 44 | 44 | 44 |
⌀ Massimo anello D2 max | 50 | 50 | 50 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |