{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 13 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Lunghezza chiave L | 245 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020911 | |
Codice del produttore | 41041317 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 13X17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 18.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 8.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 9.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 245 | 263 | 263 |
Apertura 1 | 13 | 13 | 13 |
Apertura 2 | 17 | 17 | 17 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 | 22 | 22 |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 | 27 | 27 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |