{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 21 mm | |
Apertura 2 | 23 mm | |
Lunghezza chiave L | 315 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 32 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 35 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021031 | |
Codice del produttore | 41042123 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 21X23 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 27.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 11.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
148 pezzi in magazzino
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 315 | 325 | 325 |
Apertura 1 | 21 | 21 | 21 |
Apertura 2 | 23 | 23 | 23 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 32 | 32 | 32 |
⌀ Massimo anello D2 max | 35 | 35 | 35 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |