{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 330 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021079 | |
Codice del produttore | 41042427 |