{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 21 mm | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 32 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754020980 | |
Codice del produttore | 41041821 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 18X21 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 26.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 9.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 11.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 300 | 308 | 308 |
Apertura 1 | 18 | 18 | 18 |
Apertura 2 | 21 | 21 | 21 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 | 28 | 28 |
⌀ Massimo anello D2 max | 32 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |