{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 20 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 31 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 34 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021017 | |
Codice del produttore | 41042022 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 20X22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 11.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 300 | 318 | 318 |
Apertura 1 | 20 | 20 | 20 |
Apertura 2 | 22 | 22 | 22 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 31 | 31 | 31 |
⌀ Massimo anello D2 max | 34 | 34 | 34 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |