{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 36 mm | |
Lunghezza chiave L | 480 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 13 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 19 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 36 | |
EAN / GTIN | 4018754019403 | |
Codice del produttore | 40103636 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 36mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 78.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 50.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | rivestimento al NiCr | rivestimento al NiCr |
Posizione anello | 15 grado | 10 grado |
Lunghezza chiave L | 480 mm | 480 mm |
Apertura | 36 mm | 36 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo |
Altezza massima anello h2 max | 19 mm | 19 mm |