{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Lunghezza chiave L | 230 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 11 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 16 | |
EAN / GTIN | 4018754019243 | |
Codice del produttore | 40101616 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 10.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 11.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 10 grado |
Lunghezza chiave L | 230 mm | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
Apertura | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |