{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Lunghezza chiave L | 415 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 13,2 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 20 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 30 | |
EAN / GTIN | 4018754019373 | |
Codice del produttore | 40103030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 40.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 20.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Posizione anello | 15 | 15 | 10 |
Lunghezza chiave L | 415 | 424 | 415 |
Apertura | 30 | 30 | 30 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Altezza massima anello h2 max | 20 | 20 | 20 |