Chiavi combinate, esecuzione lunga 34 mm

Codice art.: 614200 34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 34 mm
    Lunghezza chiave L 460 mm
    Altezza bocca massima h1 13 mm
    Altezza massima anello h2 max 18 mm
    Posizione anello 15 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie rivestimento al NiCr
    Dimensione apertura Metrica
    Lato anello AS-drive si
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614200 34
    EAN / GTIN 4018754019397
    Codice del produttore 40103434

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

    Norma:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Nota:

    Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno AS-drive. Vantaggi:
    • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
    • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello