{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 6 mm | |
Lunghezza chiave L | 125 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614200 6 | |
EAN / GTIN | 4018754019144 | |
Codice del produttore | 40100606 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 mm | 4,5 mm |
Lunghezza chiave L | 125 mm | 128 mm |
Apertura | 6 mm | 6 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | 6 mm |