{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5,5 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 100 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613500 5,5 | |
EAN / GTIN | 4018754019052 | |
Codice del produttore | 40085500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave combinata, Apertura: 5,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 10.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 3.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
CHF 6.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Apertura | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |