{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Apertura 1 | 7/16 pollici | |
Apertura 2 | 1/2 pollici | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 26 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 30 mm | |
Altezza bocca massima h | 5,3 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610120 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019755 | |
Codice del produttore | 40432832 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta doppia aperture in pollici, Modello: 7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 11.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 5.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 75 grado |
Apertura bocca massima b1 | 26 mm | 19,8 mm |
Altezza bocca massima h | 5,3 mm | 4,6 mm |
Lunghezza chiave L | 170 mm | 107 mm |
Dimensione apertura | in pollici | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |