{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Apertura 1 | 11/16 pollici | |
Apertura 2 | 3/4 pollici | |
Lunghezza chiave L | 220 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 40 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 42 mm | |
Altezza bocca massima h | 6,7 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610120 15 | |
EAN / GTIN | 4018754019816 | |
Codice del produttore | 40433840 |