Chiave a forchetta doppia aperture in pollici 19

Codice art.: 610120 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 3110; ISO 3318
Apertura 1 25/32 pollici
Apertura 2 13/16 pollici
Lunghezza chiave L 235 mm
Apertura bocca massima b1 45 mm
Apertura bocca massima b2 47 mm
Altezza bocca massima h 7,3 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Dimensione apertura in pollici
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610120 19
EAN / GTIN 4018754019847
Codice del produttore 40434142

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello