{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Apertura 1 | 5/8 pollici | |
Apertura 2 | 11/16 pollici | |
Lunghezza chiave L | 205 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 36 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 40 mm | |
Altezza bocca massima h | 5,8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610120 12 | |
EAN / GTIN | 4018754019793 | |
Codice del produttore | 40433638 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia aperture in pollici 12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 6.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 75 |
Apertura bocca massima b1 | 36 | 27,5 |
Altezza bocca massima h | 5,8 | 6 |
Lunghezza chiave L | 205 | 146 |
Dimensione apertura | in pollici | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |