{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Apertura 1 | 19/32 pollici | |
Apertura 2 | 11/16 pollici | |
Lunghezza chiave L | 205 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 35 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 40 mm | |
Altezza bocca massima h | 5,8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610120 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019786 | |
Codice del produttore | 40433538 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta doppia aperture in pollici, Modello: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 12.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 75 grado |
Apertura bocca massima b1 | 35 mm | 22,5 mm |
Altezza bocca massima h | 5,8 mm | 5 mm |
Lunghezza chiave L | 205 mm | 120 mm |
Dimensione apertura | in pollici | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |