{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 7 mm | |
Lunghezza chiave L | 107 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 19,8 mm | |
Altezza bocca massima h | 4,6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 75 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 612205 7 | |
EAN / GTIN | 4062406260484 | |
Codice del produttore | 612205 7 |