Chiave a forchetta doppia piccola 13 mm

Codice art.: 612205 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 13 mm
    Lunghezza chiave L 160 mm
    Apertura bocca massima b1 27,5 mm
    Altezza bocca massima h 6 mm
    Posizione della bocca 1 15 grado
    Posizione della bocca 2 75 grado
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie rivestimento al NiCr
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 612205 13
    EAN / GTIN 4062406260644
    Codice del produttore 612205 13

    Descrizione

    Esecuzione:

    Teste molto sottili. Posizione della bocca diversa (15° e 75°), apertura uguale da entrambi i lati.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello