{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 250 mm | |
Larghezza spazzola | 25 mm | |
⌀ Foro d1 | 50,8 mm | |
⌀ Foro, allargabile fino a | 80 mm | |
⌀ Anello riduttore | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Lunghezza utile H1 | 50 mm | |
Numero massimo giri | 3.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570100 250X30 | |
EAN / GTIN | 4017359079966 | |
Codice del produttore | 376162 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 / 0,35 mm, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 250X30mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 57.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 33.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 50 mm | 50 mm |
⌀ Foro, allargabile fino a | 80 mm | 80 mm |
⌀ Spazzola D1 | 250 mm | 250 mm |
Larghezza spazzola | 25 mm | 25 mm |
⌀ Anello riduttore | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Foro d1 | 50,8 mm | 50,8 mm |