{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 178 mm | |
Larghezza spazzola | 22 mm | |
⌀ Foro d1 | 50 mm | |
⌀ Anello riduttore | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Lunghezza utile H1 | 37 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570100 178X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004920 | |
Codice del produttore | 355162 |