{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 100 mm | |
Larghezza spazzola | 19 mm | |
⌀ Foro d1 | 30 mm | |
⌀ Anello riduttore | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Lunghezza utile H1 | 23 mm | |
Numero massimo giri | 8.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570100 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004463 | |
Codice del produttore | 323162 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 / 0,35 mm 100X20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
CHF 18.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 23 | 23 |
⌀ Spazzola D1 | 100 | 100 |
Larghezza spazzola | 19 | 19 |
Numero massimo giri | 8.000 | 8.000 |
⌀ Anello riduttore | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Foro d1 | 30 | 30 |