Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 / 0,35 mm 300X35 mm

Codice art.: 570100 300X35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 300 mm
Larghezza spazzola 26 mm
⌀ Foro d1 50,8 mm
⌀ Foro, allargabile fino a 100 mm
⌀ Anello riduttore 30 mm
Lunghezza utile H1 60 mm
Numero massimo giri 3.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570100 300X35
EAN / GTIN 4017359005453
Codice del produttore 387162

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente incorporato nel corpo in acciaio. Grande spessore, elevata precisione di rotazione concentrica e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori d'attacco grazie agli anelli di riduzione intercambiabili (in dotazione).
Foro con cava doppia per chiavetta.

Uso:

Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole.
Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello