{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 200 mm | |
Larghezza spazzola | 29 mm | |
⌀ Foro d1 | 50 mm | |
⌀ Anello riduttore | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Lunghezza utile H1 | 48 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570100 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359037157 | |
Codice del produttore | 365173 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 / 0,35 mm, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 200X38mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 46.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Spazzola circolare con foro (verde) filo in INOX 0,30 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 200X38mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 66.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 48 mm | 48 mm |
⌀ Spazzola D1 | 200 mm | 200 mm |
Larghezza spazzola | 29 mm | 29 mm |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
⌀ Anello riduttore | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Foro d1 | 50 mm | 50,8 mm |