Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 250X30mm

Codice art.: 570120 250X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 250 mm
Larghezza spazzola 25 mm
⌀ Foro d1 50,8 mm
⌀ Foro, allargabile fino a 80 mm
⌀ Anello riduttore 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Lunghezza utile H1 50 mm
Numero massimo giri 3.600 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570120 250X30
EAN / GTIN 4067263723790
Codice del produttore 570120 250X30

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Grande spessore, elevata precisione di concentricità radiale e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori di attacco grazie agli anelli di riduzione intercambiabili (in dotazione).
Foro con cava doppia per chiavetta.

Uso:

Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole.
Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello