{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 125 mm | |
Larghezza spazzola | 20 mm | |
⌀ Foro d1 | 40 mm | |
⌀ Anello riduttore | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Spessore setole | 0,35 mm | |
Lunghezza utile H1 | 27 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570120 125X23 | |
EAN / GTIN | 4067263723783 | |
Codice del produttore | 570120 125X23 |