{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura INOX | |
Sigla della dentatura | INOX | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Descrizione della forma | Conica tonda | |
⌀ Testa | 12,7 mm | |
Lunghezza della testina | 32 mm | |
Lunghezza complessiva | 77 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547250 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197974006 | |
Codice del produttore | 547250 L1230 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa dentatura INOX − grossa, HM, Modello: L1230
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 60.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 56.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 57.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Conica tonda | Conica tonda | Conica tonda |
Lunghezza complessiva | 77 mm | 70 mm | 77 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Sigla della dentatura | INOX | Z9 | Z in acciaio |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 32 mm | 30 mm | 32 mm |