{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura INOX | |
Sigla della dentatura | INOX | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 9,6 mm | |
Lunghezza della testina | 8 mm | |
Lunghezza complessiva | 54 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547250 D1009 | |
EAN / GTIN | 4062406255077 | |
Codice del produttore | 547250 D1009 |