{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura INOX | |
Sigla della dentatura | INOX | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Descrizione della forma | Cilindrica | |
⌀ Testa | 12,7 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547250 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197973900 | |
Codice del produttore | 547250 A1225 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa dentatura INOX − grossa, HM, Modello: A1225
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 44.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 41.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
47.20 CHF
CHF 34.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
51.60 CHF
CHF 35.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Testa | 12,7 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Sigla della dentatura | INOX | Z in acciaio | Z in acciaio | INOX |
Grado di finezza della dentatura | grosso | grosso | grosso | grosso |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |