{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura INOX | |
Sigla della dentatura | INOX | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Descrizione della forma | a punta | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 19 mm | |
Lunghezza complessiva | 64 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547250 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406255084 | |
Codice del produttore | 547250 G0820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa dentatura INOX − grossa, HM, Modello: G0820
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 36.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 33.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 37.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 41.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | a punta | a punta | a punta | a punta |
Lunghezza complessiva | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Sigla della dentatura | INOX | Z in acciaio | Z in acciaio | INOX |
Grado di finezza della dentatura | grosso | grosso | grosso | grosso |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lunghezza della testina | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |